• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

816 CLT højdemåler Digimar 0-600 mm

Art.-nr.: 4429631DKS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4429631DKS
EAN/GTIN 4059192066888
Producentnummer 4429631DKS
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Højdemåler Digimar 816 CLT
Måleområde: 0 - 600 mm
0,0001 mm, 0,0005 mm, 0,001 mm, 0,005 mm, 0,01 mm / 0,00001 tomme, 0,00005 tomme, 0,0001 tomme, 0,0005 tomme, 0,001 tomme
Fejlgrænse_µm: (1,8 + L/600) L i mm
datagrænseflade: 3x USB 2.0, trådløs
Leveringsomfang: Højdemåler inkl. betjenings- og displayelement, holder 817 h1, måleindsats K6/51, indstillingsblok 817 eb, USB-kabel, betjeningsvejledning, oplader, beskyttelseskappe, kalibreringscertifikat