Mekanisk ledarm (uden magnetfod), Udladning: 240mm

Art.-nr.: 441610 240
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udladning (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 240 mm
Længde, ledarm L1 110 mm
Længde, ledarm L2 101 mm
Tilslutningsgevind M8
Produkttype Målestativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 441610 240
EAN/GTIN 4062406729745
Producentnummer 441610 240
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central opspænding – alle led klemmes stive med det centrale drejehoved. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Stort og gummieret håndhjul (⌀ ca. 45 mm eller ca. 55 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Måleursholderen på ledarmen kan drejes 360°, kan svinges over 180° og passer til måleure med skaft-⌀ 6 og 8 mm eller prisme. Tilslutningsgevind til magnetfod M8, tilslutningsgevind til ledarm øverst M6.

Specialtilbehør:

Holder til målestativ nr. 442100 og 442104.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter