{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Udladning | 282 mm | |
| Længde, ledarm L1 | 110 mm | |
| Længde, ledarm L2 | 101 mm | |
| Tilslutningsgevind nederst | M8 | |
| Magnetstyrke | 800 N | |
| Magnetfod, længde | 60 mm | |
| Magnetfod, bredde | 50 mm | |
| Magnetfod, højde | 55 mm | |
| Produkttype | Målestativ |
| Artikelnummer | 441174 240 | |
| EAN/GTIN | 7290003243143 |