1/2″ Nøgle med stiknøgle (inch) 1.1/2″

Art.-nr.: 4400A 1.1/2
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4400A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644075775
Producentnummer 4400A 1.1/2
L-nummer L60050 7287
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 47 mm
  • Mål D2: 43 mm
  • D1: 49,2 mm
  • Længde: 24 mm
  • Kør: 1/2″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 1.1/2″
  • Sekskantet stik
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn