Ringnøgle ″440″ Set, 18 stk.

Art.-nr.: 440.JE18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 440.JE18
EAN/GTIN 3148518003582
Producentnummer 440.JE18
L-nummer L60130 550
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Standardnøgle til alle almindelige anvendelser
  • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for overholdelse af luftfartsstandarder
  • Ringhovedet er skråt afrundet i 15° for bedre adgang til seriel boltning eller. Skruer til bøjede bolte
  • OGV®-profil til kraftig, skånsom møtrikspænding
  • Gaffelhoved skråt til 15°
  • Optimeret geometri af gaffelhåndtag forbedrer tilgængeligheden
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 6 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 14 - 15 - 16 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
  • Containere: karton
  • Beskrivelse: boîte
  • Mge: 18
  • [kg]: 1.990