Mundnøgle ″Serie 44″ SLS 8 X 9 mm

Art.-nr.: 44.8X9SLS
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44.8X9SLS
EAN/GTIN 3662424029011
Producentnummer 44.8X9SLS
L-nummer L60130 9953
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre utilsigtet fald.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Gaflerne er finere end standard gabringnøglen for at give bedre adgang til styrken. Eksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker til hydrauliske slanger
  • Spidserne er skråt tilspidset 15°
  • Forkromet, satineret.

Egenskab:

  • A [mm]: 8x9
  • B x B1 [mm]: 18,5 x 21,0
  • E [mm]: 3,8
  • L [mm]: 137
  • [g]: 55