Gaffelnøgle serie 44 14x15 mm, SB

Art.-nr.: 44.14X15PB
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
Artikelnummer 44.14X15PB
EAN/GTIN 3148515661358
Producentnummer 44.14X15PB
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Produktets styrker:15° skråtstillede nøglehoveder, forkromet, satinfinish

Egenskab:

Tekniske data:A [mm]: 14x15,B x B1 [mm]: 31,0 x 33,5,E [mm]: 5,7,L [mm]: 182,[g]: 95