Mundnøgle ″Serie 44″ 1/4x5/16″

Art.-nr.: 44.1/4X5/16
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44.1/4X5/16
EAN/GTIN 3148511043110
Producentnummer 44.1/4X5/16
L-nummer L60130 6880
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Anvendelseseksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker til hydraulikslanger
  • Nøglehovederne er skråt tilspidset 15°
  • Forkromet, satineret.

Egenskab:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 17,5
  • E [mm]: 3,7
  • L [mm]: 120
  • [g]: 20