• Bemærk vores nye åbningstider på kontoret. Mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.

Digitalt indvendigt måleur, Måleområde: 2,5-12,5mm

Art.-nr.: 438995 2,5-12,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; USB-interface; Bluetooth®-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Taltrinværdi kan omstilles 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse ±0,010 mm
Gentagelsesnøjagtighed 0,005 mm
Interface Digimatic-interface; USB-interface; Bluetooth®-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Skærets radius 0,12 mm
Målekontaktlængde øverst Hb 0,9 mm
Målekontaktlængde nederst Hf 0,9 mm
Min. nyttebredde 0,6 mm
Maks. nyttedybde 0,7 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde) 12 mm
Målekraft 0,8 N - 1,3 N
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Produkttype Indvendigt måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 438995 2,5-12,5
EAN/GTIN 2050001919304
Producent/ansvarlig person Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Betegnelse

Udførelse:

En fast og en bevægelig følerarm med HM-kuglemålekontakter. Digitalvisning af absolut værdi. Ved indtastning af preset-værdier kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladeplade med tilslutningstilbehør og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A3, datakabel nr. 497440, radioadapter nr. 498954 str. A4.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter