Digitalt indvendigt måleur med lang følerarme, Måleområde: 13-43mm

Art.-nr.: 438979 13-43
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 238,40 DKK /stk.
  • 308,43 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; Bluetooth®-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 13 mm - 43 mm
Taltrinværdi kan omstilles 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,04 mm
Gentagelsesnøjagtighed 0,02 mm
Interface Digimatic-interface; Bluetooth®-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
HM-følerkugle-⌀ 1,3 mm
Min. nyttebredde 2 mm
Maks. nyttedybde 6,5 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde) 127 mm
Målekraft 1,2 N - 1,7 N
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Produkttype Indvendigt måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 438979 13-43
EAN/GTIN 2050002053182
Producentnummer L313
Producent/ansvarlig person Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Betegnelse

Udførelse:

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. Digitalvisning af absolut værdi.
Ved indtastning af preset-værdier kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.
Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3, betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440 og trådløs adapter nr. 498954 str. A5.