{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Produkttype | Tykkelsesmåler | |
| Måleområde | 0 mm - 10 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Fejlgrænse | 0,02 mm | |
| Måleflade-⌀ | 10 mm | |
| Udladning | 30 mm | |
| Måleværktøj | analog | |
| Emballage | Stabil boks |
| Artikelnummer | 438210 0-10 | |
| EAN/GTIN | 4045197204356 | |
| Producentnummer | 438210 0-10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |