Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digital vippeindikator, følerarmslængde 41,2 mm, Måleområde pr. retning / kabinet-⌀: 0,25/43mm

Art.-nr.: 436505 0,25/43

Vælg variant og styktal

Måleområde pr. retning / kabinet-⌀ (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Måleområde i hver retning 0,25 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Afvigelsesinterval fe 10 µm
Måleværdi-hystereseinterval fu 7 µm
Målekugle-⌀ 2 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Svingeområde 2×100 grader
Følearmslængde 41,2 mm
Målekraft 0,07 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 43 mm
Produkttype Vippeindikator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 436505 0,25/43
EAN/GTIN 4059192013516
Producentnummer 4306120
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Digital vippeindikator med digital- og analogdisplay 1/1000-aflæsning.
Målemodus: Normal/Min./Maks./Maks.-Min. Indlæsning af korrekturfaktor mulig.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, spændetap ⌀ 8 mm, målefølernøgle, HM-måleføler ⌀ 2 mm.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498951. Reserveføler, se nr. 436210; 436240.