Digital vippeindikator, følerarmslængde 14,5 mm, Måleområde i hver retning / hus-⌀: 0,9/45mm

Art.-nr.: 436501 0,9/45
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 293,53 DKK /stk.
  • 390,37 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde i hver retning / hus-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Afvigelsesinterval fe 5 µm
Måleværdi-hystereseinterval fu 3 µm
Interface RS232C-interface; USB-interface
Svingeområde 2×110 grader
Målekraft 0,15 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj digital
Produkttype Vippeindikator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 436501 0,9/45
EAN/GTIN 4059192074074
Producentnummer 4306130
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Digital vippeindikator med digital- og analogdisplay 1/1000-aflæsning.
Målemodus: Normal/Min./Maks./Maks.-Min. Indlæsning af korrekturfaktor mulig.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, spændetap ⌀ 8 mm, målefølernøgle, HM-måleføler ⌀ 2 mm.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498951. Reserveføler, se nr. 436210; 436240.