Vippeindikator følerarmslængde 12,5 mm, Måleområde pr. retning / kabinet-⌀: 0,07/40mm

Art.-nr.: 436424 0,07/40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 160,17 DKK /stk.
  • 200,40 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde pr. retning / kabinet-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 2270
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2270
Måleområde i hver retning 0,07 mm
Aflæsning 0,001 mm
Afvigelsesinterval fe 2 µm
Samlet tolerance fi alt 3 µm
Målekugle-⌀ 2 mm
Svingeområde 2×110 grader
Følearmslængde 12,5 mm
Målekraft 0,2 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vippeindikator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 436424 0,07/40
EAN/GTIN 2050001709103
Producent/ansvarlig person Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.1/1000-aflæsning.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436511, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Bemærk:

Yderligere oplysninger iht. DIN 2270: Aflæsning 0,002/0,001 − afvigelsesinterval fe2 µm, samlet afvigelsesinterval fges3µm, måleværdi-hystereseinterval fu 2 µm.