Vippeindikator følerarmslængde 12,5 mm, Måleområde pr. retning / kabinet-⌀: 0,1/40mm

Art.-nr.: 436250 0,1/40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 160,17 DKK /stk.
  • 200,40 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde pr. retning / kabinet-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 2270
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2270
Måleområde i hver retning 0,1 mm
Aflæsning 0,002 mm
Afvigelsesinterval fe 2,7 µm
Samlet tolerance fi alt 4 µm
Måleværdi-hystereseinterval fu 2 µm
Målekugle-⌀ 2 mm
Svingeområde 2×110 grader
Følearmslængde 12,5 mm
Målekraft 0,15 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vippeindikator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 436250 0,1/40
EAN/GTIN 2050001046642
Producent/ansvarlig person Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Betegnelse

Udførelse:

2/1000-aflæsning.
Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
GIROD − Rubinlejret måleværk med målekugle af HM. Robust hus, uimodtageligt over for magnetfelter. Swiss Made.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- rubinkugle kan nemt bestilles under www.hoffmann-group.com.

Bemærk:

Yderligere oplysninger iht. DIN 2270: Aflæsning 0,002/0,001 − afvigelsesinterval 2 µm, samlet afvigelsesinterval 4 µm, måleværdi-hystereseinterval 2 µm.