Sekskantet skruetrækker 11/32″ L.41mm x 105mm

Art.-nr.: 43553024
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43553024
EAN/GTIN 4018754332373
Producentnummer 43553024
L-nummer L60010 8172
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til skruer med indvendig sekskant.
Egenskaber:
  • til tommer Skruer med indvendig sekskant
  • Kromlegeret stål, forniklet

Egenskab:

  • L1: 41 mm
  • L2: 105 mm
  • Længde mm (L): 120 mm
  • Udvendig sekskant (tommer): 11/32 tomme
  • Drivprofil: sekskant
  • Vægt: 75 g