Sæt til indvendig præcisionsmåling, Måleområde: 18-150mm

Art.-nr.: 435192 18-150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 946,14 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 18 mm - 150 mm
Gentagelsespræcision uden måleur 1 µm
Måledybde 176 mm - 178 mm
Antal målebolte 20
Antal måleskiver 5
Emballage Stabil boks
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 435192 18-150
EAN/GTIN 4045197726360
Producentnummer 435192 18-150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcist topunkts-sammenligningsmåleapparat med affjedret centreringstallerken. Let, stabil udførelse med CFK-elementer, derved lavere varmeekspansion og højere korrosionsbeskyttelse. Håndbeskyttelse på apparatholderen nedsætter desuden temperaturpåvirkninger. Præcis, glat overførsel af måleboltens vandring via kurvesegment. Kan indstilles til forskellige ⌀ via faste målebolte med hærdet stålkugle.

Anvendelse:

Til præcis måling af boringer med hensyn til ⌀, rundhed ogcylindricitet samt måling af indvendige profiler.

Leveringsomfang:

2 indvendige finmåleapparater nr. 435190, desuden med forlængere og måleringe.

Specialtilbehør:

My-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

Bemærk:

Ved anvendelse af my-måleure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str.10 eller måleføler nr. 434900 str.16.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun anvendes ved slukkede maskiner.
  • Til anvendelse med måleure, my-måleure eller elektriske målefølere med spændeskaft Ø 8 h6.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Anvend kun originale reserve- og sliddele.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.