Indvendig finmåler OSIMESS, Måleområde: 1,5-4,2mm

Art.-nr.: 435010 1,5-4,2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 1,5 mm - 4,2 mm
Effektivt anvendelsesområde 1,5 mm - 4,2 mm
Gentagelsesnøjagtighed 1 µm
Måledybde 17 mm - 25 mm
Antal følere 10
Antal HM-målenåle 2
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendigt finmåleapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 435010 1,5-4,2
EAN/GTIN 2050001039965
Producentnummer 62600202
Producent/ansvarlig person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Betegnelse

Udførelse:

OSIMESS indvendigt finmåleapparat til små boringer fra 1 mm. Følerhoveder med DLC-belægning (fra str. 4,5-7,5). Målenålens skærformede spids, som står under my-måleurets målekraft, spreder det opslidsede følerhoved. Gentagelsespræcision 1 µm.
Følerhoveder i hårdmetal.

Anvendelse:

Undersøgelse af afvigelser fra nominelt mål og formfejl som urundhed ellerkonicitet.

Leveringsomfang:

Følerhoveder, HM-målenål, standardholder (displayenhed og indstillingsringe medfølger ikke).

Specialtilbehør:

My-måleur nr. 434674, digitalt my-måleur nr. 434671, måleur med venstregående skala nr. 434807, str. 10, digitalt måleur nr. 434322, målebord nr. 435020.

Bemærk:

Modeller op til måleområde 20 mm, bundhulsboringer kan leveres på forespørgsel.