Dybdemåler med måleur analog, Måleområde: 10mm

Art.-nr.: 434805 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 189,23 DKK /stk.
  • 245,10 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 10 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 15 µm
Følerbolt-⌀ 4 mm
Bro, længde 80 mm
Bro, bredde 16 mm
Måleværktøj analog
Måleur-⌀ 58 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Dybdemåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434805 10
EAN/GTIN 4045197234124
Producentnummer 434805 10
Producent/ansvarlig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet bro med finslebet anlægsflade. Sikker opspænding af måleuret med spændetang.Måleur med venstregående skala − måledybden kan aflæses direkte. Måledybden kan øges med forskellige lange føletapper (se nr. 434920).

Leveringsomfang:

Inklusive måleur nr. 434807 str. 10 og 30.

Specialtilbehør:

Forlængere til måleføler nr. 434920.