{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Måleområde | ±3 til ±5000 µm | |
| Skalering indstillelig | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
| Display | digital | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Maks. opløsning | 0,1 µm | |
| Interface | RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface | |
| Energiforsyning | Med kabel; Batteridrevet | |
| Længde | 150 mm | |
| Bredde | 130 mm | |
| Højde | 170 mm | |
| Vægt | 1 kg | |
| Kompatibilitet | Mahr | |
| Produkttype | Displayenhed |
| Artikelnummer | 434707 1200M | |
| EAN/GTIN | 4059192063528 | |
| Producentnummer | 5312012 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |