• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Induktivt my-måleur Extramess, Type: 2001

Art.-nr.: 434670 2001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 254,04 DKK /stk.
  • 162,41 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier Akku
Måleområde ±0,9 mm
Reverserbar aflæsning 0,0002 mm
Reverserbar aflæsning 0,00001 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Delmåleområde ±0,4 mm
Skalaens visningsområde ±0,150 / ±0,0006 mm
Fejlgrænse 0,0006 mm
Fejlgrænse, delmåleområde 0,0003 mm
Interface USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Målekraft 0,7 N - 0,9 N
Friløft 2,4 / 2,9 mm
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Strømforsyning Batteri
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 65 mm
Husets tykkelse 35 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype My-måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434670 2001
EAN/GTIN 4059192014940
Producentnummer 4346100
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Lineariseret, induktivt målesystem med maksimal nøjagtighed. LCD-display med 6,5 mm høje tal og god kontrast, skalavisning med 4 mm viserlængde for bedre aflæsning ved kontrol af rundløbsnøjagtighed og planhed samt til søgning af vendepunkt ved boringsmålinger. Strømforsyning via interne batterier (40 timer) eller ekstern strømforsyning. My-måleuret kan fjernbetjenes via interface. Betjeningsdel og display kan drejes 280°.
MAX- / MIN-hukommelse til kontrol af rundhed.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning, nøgle til slagindstilling.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498938. Ekstern betjening på forespørgsel.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.