{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 0 mm - 12,5 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,0001 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,00001 tommer | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Cifferhøjde | 11 mm | |
| Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,0018 mm | |
| Interface | Digimatic-interface; USB-interface; MAHR i-wi trådløst system | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 42 | |
| Målekraft | 0,65 – 0,90 N | |
| Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
| Preset-funktion | ja | |
| Måleværktøj | digital | |
| Kabinet-⌀ | 58,4 mm | |
| Husets tykkelse | 35,8 mm | |
| Øje på måleurets bagside | nej | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2450 | |
| Produkttype | Måleure |
| Artikelnummer | 434660 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4059192066529 | |
| Producentnummer | 4337770 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |