• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Digitalt absolut-måleur med PEAK-funktion, Måleområde: 12,5mm

Art.-nr.: 434540 12,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 151,98 DKK /stk.
  • 189,23 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 42
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 12,5 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Valgbar aflæsning 0,01 / 0,001 mm
Valgbar aflæsning 0,005 / 0,0001 / 0,00005 tommer
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,003 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,0001 tommer
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 42
Målekraft ≤ 1,5 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 61 mm
Husets tykkelse 39 mm
Øje på måleurets bagside nej
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434540 12,5
EAN/GTIN 4946368863061
Producentnummer 543-301B-10
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionsmåleur med absolut kapacitiv målestok. Måleværdien gemmes også efter slukning. Med forbedret PEAK-funktion. Pga. 50 målinger i sekundet måles spidsværdier mere pålideligt og nøjagtigt.

Funktion:

ABS / INC, PRESET, nulstilling, toleranceanalyse. Måleværdiholdefunktion, MAX- / MIN-funktion.
IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Anvendelse:

Nøjagtig bestemmelse af hhv. højeste eller laveste punkt på en hvælvet flade.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.