• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digitalt absolut-måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm

Art.-nr.: 434460 12,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 151,98 DKK /stk.
  • 189,23 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 12,5 mm
Valgbar aflæsning 0,01 / 0,001 mm
Fejlgrænse 0,003 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Målekraft 1,2 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 61 mm
Husets tykkelse 39 mm
Øje på måleurets bagside nej
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434460 12,5
EAN/GTIN 4946368586472
Producentnummer 543-390B
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsmålesystem med glasmålestok: Bevægelseshastighed uden påvirkning af måleresultatet, måleværdien gemmes også efter slukning. Lavt strømforbrug. Grafisk visning til tolerancesammenligninger. Mulighed for at indtaste en faktor til måleværdi.

Udførelse - Billede:

Visning kan drejes 330°

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.