{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,001 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,00005 tommer | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,004 mm | |
| Interface | Bluetooth®-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
| Målekraft | 0,65 – 1,15 N | |
| Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Preset-funktion | ja | |
| Måleværktøj | digital | |
| Materiale, hus | Aluminium | |
| Kabinet-⌀ | 59,5 mm | |
| Husets tykkelse | 32,9 mm | |
| Øje på måleurets bagside | nej | |
| Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Batteritype | Knapcelle | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Måleure |
| Artikelnummer | 434336 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406720162 | |
| Producentnummer | 434336 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |