{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 12,5 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,0005 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,00002 tommer | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,004 mm | |
| Interface | RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface; MAHR i-wi trådløst system | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 42 | |
| Målekraft | 0,65−0,90 N | |
| Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
| Måleværktøj | digital | |
| Kabinet-⌀ | 58 mm | |
| Husets tykkelse | 35 mm | |
| Øje på måleurets bagside | nej | |
| Trådløs anvendelse | Producentsoftware | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2450 | |
| Produkttype | Måleure |
| Artikelnummer | 434318 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4059192014537 | |
| Producentnummer | 4337624 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |