Digitalt måleur med touchbetjening Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 12,5mm

Art.-nr.: 434315 12,5
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 151,98 DKK /stk.
  • 189,23 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 42
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning 0,0005 mm
Reverserbar aflæsning 0,00002 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,004 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 42
Målekraft 0,65−0,90 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 58,4 mm
Husets tykkelse 35,8 mm
Øje på måleurets bagside nej
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2450
Produkttype Måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434315 12,5
EAN/GTIN 4059192066345
Producentnummer 4337700
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt måleur med visning af meget store tal og integreret tolerancevisning (med eller uden måleværdivisning).
Hærdet glasfront med slidfrie touch-betjeningselementer, 3 PRESET-værdier, farvet LED-display afhængigt af tolerancetilstand.

Funktion:

PRESET, tolerance, ABS (displayet kan indstilles til nul uden at miste referencen til PRESET), faktor (multiplikator til måling af afstand), LOCK-funktion (tastelås i menuen). Mulighed for dataoverførsel.
IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498941, tastaturinterface 498963.