Digitalt måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm

Art.-nr.: 434210 12,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 189,23 DKK /stk.
  • 151,98 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 12,5 mm
Reverserbar aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning 0,00005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,003 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface
Målekraft 0,65 − 0,9 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 59,5 mm
Husets tykkelse 32,9 mm
Øje på måleurets bagside nej
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434210 12,5
EAN/GTIN 7640125716368

Betegnelse

Udførelse:

Robust aluminiumshus med stort visningsfelt, 11 mm talhøjde. Sparefunktion og automatisk genstart, absolut system. Nulstilling i en hvilken som helst position af hensyn til enkel måleværdisammenligning. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, AutoOff. Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. To referenceværdier kan gemmes. Brugerdefinerbar knap til valgbar funktion. Vending af tælleretning.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, løftebøjle nr. 434212, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910.