Absolute-måleur Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 12,5mm

Art.-nr.: 434062 12,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 151,98 DKK /stk.
  • 189,23 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.410 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 42
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 12,5 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,02 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 42
Målekraft ≤ 1,5 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 59 mm
Husets tykkelse 27,5 mm
Øje på måleurets bagside nej
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434062 12,5
EAN/GTIN 4946368863467
Producentnummer 543-781B-10
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Nulpunktsvisning i alle positioner, f.eks. til tolerancemålinger. Reverserbar måleretning. 20000 timers kontinuerlig brug med et enkelt batteri.

Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.