{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 12,5 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,025 mm | |
| Målekraft | 0,8 – 1,4 N | |
| Indspændingsskaft-⌀ h7 | 8 mm | |
| Måleværktøj | digital | |
| Kabinet-⌀ | 58 mm | |
| Husets tykkelse | 26 mm | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Øje på måleurets bagside | nej | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Måleure |
| Artikelnummer | 434004 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197435330 | |
| Producentnummer | 434004 12,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |