Sidebidetang Industrial electric med DynamicJoint® 180 mm, 6″

Art.-nr.: 43341
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43341
EAN/GTIN 4010995433413
Producentnummer 43341
L-nummer L60070 4445
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Din sundhed skånes: Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Ved behov for skæring af blød og hård tråd må en universalskærer ikke mangle i håndværkerudstyret. Sidebidetangen Industrial electric fra Wiha er en robust allround-tang med mange anvendelsesmuligheder. Tangleddet med DynamicJoint® sikrer en optimal overførsel af håndens kræfter til skærene og op til 40 % højere skærekraft. Den præcise tang med halvrund hovedform muliggør endvidere en ren skærekant. De ergonomisk formede tanggreb sikrer et behageligt, mindre trættende arbejde. Endvidere fremstilles sidebidetangen iht. den internationale standard IEC 60900 og er således godkendt til arbejde ved spændingsførende dele op til 1.000 V AC.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 2.3
  • Total længd (mm): 180
  • Total længd (Tomme): 6″
  • Skærekraft: 18
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej