Finmåleur stødsikkert, Måleområde / kabinet-⌀: 1/40mm

Art.-nr.: 433400 1/40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 189,23 DKK /stk.
  • 104,30 DKK /stk.
  • 144,90 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 1 mm
Skalaværdi 0,001 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 0,2 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 5 µm
Målekraft 1 N - 1,5 N
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 433400 1/40
EAN/GTIN 4031452100495
Producentnummer 10049
Producent/ansvarlig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, matforkromet urkasse i messing; brudsikkert glas.
Spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet.
Meget præcis udførelse.
Urværkets vigtigste dele er ædelstenslejrede.
Centralviser til 1/1000-mm-aflæsning.
Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.
Næsten konstant målekraft i hele måleområdet.
Fremragende stødsikring til utrolig lang levetid.
Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.