Sekskantet topnøgle SW 13mm L.200mm

Art.-nr.: 43233130
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
Artikelnummer 43233130
EAN/GTIN 4018754319350
Producentnummer 43233130
L-nummer L60010 7894
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til udvendige skruer med sekskantet hoved
  • med 2-komponent krydshåndtag
  • Kromlegeret stål, matforkromet

Egenskab:

  • L1: 200 mm
  • L2: 240 mm
  • Vægt: 176 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 13 mm