Sekskantet forskudt skruetrækker 10mm L.40mm x 224mm

Art.-nr.: 43213010
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43213010
EAN/GTIN 4018754332502
Producentnummer 43213010
L-nummer L60010 7567
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Ekstra lang version
  • til metrisk Skruer med indvendig sekskant
  • Kromlegeret stål, forniklet
  • DIN ISO 2936

Egenskab:

  • L1: 40 mm
  • L2: 224 mm
  • Længde mm (L): 230 mm
  • Udvendig sekskant (mm): 10 mm
  • Drivprofil: sekskant
  • Vægt: 179 g