{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 878 | |
| Måleområde | 10 mm | |
| Skalaværdi | 0,01 mm | |
| Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
| Målekraft | 0,4 N - 1,4 N | |
| Måleværktøj | analog | |
| Kabinet-⌀ | 58 mm | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Produkttype | Måleure |
| Artikelnummer | 432050 10/58 | |
| EAN/GTIN | 4946368442389 | |
| Producentnummer | 2046SB | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |