Måleur, Måleområde / kabinet-⌀: 10/58mm

Art.-nr.: 431896 10/58
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 10 mm
Skalaværdi 0,1 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 10 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 50 µm
Målekraft 0,7 N - 1,2 N
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 58 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 431896 10/58
EAN/GTIN 4031452100624
Producentnummer 10062
Producent/ansvarlig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Robust måleur med robust metalkabinet, spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes til visernulstillingen vha. den udvendige ring.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter