Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse, Spidshøjde: 150mm

Art.-nr.: 431710 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spidshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aksenøjagtighed ±0,008 mm
Holder, pinoler MK2
Kvalitet 1
Prismer til aksel-⌀ 10 mm - 50 mm
Spidshøjde 150 mm
Bredde 120 mm
Længde pr. par 360 mm
Vægt pr. par 28 kg
Maksimal belastning 75 kg
Produkttype Pinoldok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 431710 150
EAN/GTIN 2050001039149
Producent/ansvarlig person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Betegnelse

Udførelse:

Af tæt specielt støbegods med særlig høj slidstyrke. En pinoldok med fast, en pinoldok med aksialt bevægelig pinol. Indstilling af pinolerne med håndtag. Med hærdede prismeforsatser.

Nøjagtighed:

Kvalitet 1, aksenøjagtighed ±0,008 mm

Bemærk:

Bemærk, at levering beregnes særskilt. Andre spidshøjder på forespørgsel.