Åben ende-nøgle isoleret 11.0 mm, 110 mm

Art.-nr.: 43031
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43031
EAN/GTIN 4010995430313
Producentnummer 43031
L-nummer L60070 3719
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC
  • Forbedrer tilgængeligheden: Takket være 15° gaffelpositionen er det endda muligt at få adgang under trange pladsforhold uden problemer
  • Anvendelse: Sikker installation af klemmer og muffer, ledertilslutninger og fastskruning af strømskinner
  • Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC
  • Ved opgaver på spændingsførende dele har brugerens sikkerhed førsteprioritet
  • Den isolerede fastnøgle er det optimale værktøj til elektrikere
  • Med dens gaffelposition på 15° går installationen af klemmer og muffer under trange pladsforhold som en leg
  • De isolerede fastnøgler kontrolleres enkeltvis iht
  • den internationale standard IEC 60900 og gør det muligt at arbejde sikkert i områder med dele, der står under spænding op til 1.000 V AC
  • Til elektrikeren