Sekskantskruetrækker (mm), ekstra lang udførelse

Art.-nr.: 42986
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42986
EAN/GTIN 4020772042981
Producentnummer 42986
L-nummer L30090 527
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruetrækker med sekskantet hoved (mm),
Ekstra lang udførelse, KROMVANADIUM, hærdet og forniklet.
Fladeplan behandlet. Endekanter affasede.

Egenskab:

  • SW: 12,0 mm
  • SW: - Told
  • L1 x L2: 262 x 57 mm
  • Vægt: 287 g

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven