Digital indvendig hurtigmåler med dataudlæsning og i-Wi, Måleområde: 6-8mm

Art.-nr.: 428934 6-8
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 172,84 DKK /stk.
  • 342,70 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface; MAHR i-wi trådløst system
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Måleområde 6 mm - 8 mm
Aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,004 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface; MAHR i-wi trådløst system
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Mål a 1,5 mm
Standardmåledybde 58 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Preset-funktion ja
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendigt 3-punkts måleapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 428934 6-8
EAN/GTIN 4059192065478
Producentnummer 4192305
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

3-punkts indvendige mikrometerskruer eller indvendige hurtigmålere med tilslutningsgevind til nem udskiftning af målehoveder. Selvcentrerende målehoved, fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt. Fra 12 mm for måling ned til bunden af borehullet.
Indvendige hurtigmålere med håndtagsindtræk over hele måleområdet. Stort drejeligt (270°) touch-display med praktiske målefunktioner, f.eks. 3 PRESET, tolerancevisning med 3 farvede LED´er og symboler i displayet, ABS.
Med integreret trådløst system i-wi til enkel, trådløs overførsel af måledata til en pc.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428950, indstillingsringe nr. 484030, spændeplade til mikrometerskruestativ nr. 428951.
Datakabel nr. 498941, tastaturinterface 498963.
i-wi radiomodtager nr. 498912 str. STICK.