{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | DIN 863 | |
| Måleområde | 2 mm - 6 mm | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Interface | RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth®-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
| Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App | |
| Måleværktøj | digital | |
| Antal målehoveder | 5 | |
| Antal indstillingsringe | 3 | |
| Tolerancering-⌀ | 2,5 / 4 / 5 mm | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
| Artikelnummer | 428652 2-6 | |
| EAN/GTIN | 5051102209629 |