Digital kæbemikrometerskrue med dataudgang, Måleområde: 25-50mm

Art.-nr.: 426850 25-50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 219,77 DKK /stk.
  • 272,67 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 25 mm - 50 mm
Aflæsning 0,001 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Indvendig kæbemikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 426850 25-50
EAN/GTIN 4946368696164
Producentnummer 345-251-30
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Direkte aflæsning på digitaldisplayet. Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebet spindel. HM-armerede, slebne og finslebne målekæber. Konstant måletryk pga. skralde. Med fastspændingsskrue.

Udførelse - Billede:

Preset til ønsket startværdi.
Nulstilling i alle positioner uden at slette absolut mål.
Med holdeværdiknap målingen fastholdes (f.eks. ved vanskelige målepositioner).

Nøjagtighed:

Indtil 30 mm: 5 µm / fra 30 mm: 6 µm.

Leveringsomfang:

1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445, indstillingsringe nr. 484030.