{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde (målebane) | 0 mm - 25 mm | |
| Aflæsning | 0,001 mm | |
| Fejlgrænse | 0,002 mm | |
| Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
| Måletromle-⌀ | 18 mm | |
| Holderskaft-⌀ | 12 mm | |
| Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
| Længde, holdeskaft | 16 mm | |
| Måleværktøj | digital | |
| Samlet længde | 170 mm | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
| Produkttype | Indbygnings-mikrometerskrue |
| Artikelnummer | 426510 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4946368695976 | |
| Producentnummer | 350-271-30 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |