Digitalt mikrometerdybdemål med dataudgang, Måleområde: 0-150mm

Art.-nr.: 425400 0-150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 1.031,81 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,001 mm
Målenål-⌀ 4 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Måleværktøj digital
Brolængde 100 mm
Antal målenåle 6
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Mikrometerdybdemål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 425400 0-150
EAN/GTIN 4946368695846
Producentnummer 329-250-30
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius.
For at opnå de forskellige måledybder, udskiftes målenålene, der er afsat med 25 mm. Fuldstændigt hærdet og slebet spindel. Bro i hærdet værktøjsstål med finslebet måleflade. Matforkromet mikrometerskrue. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede inddelingsstreger og tal. Konstant måletryk pga. indbygget skralde.

Udførelse - Billede:

Holdeværdiknap
Ved at trykke på knappen fastholdes målingen (f.eks. ved ugunstig måleposition).
Nulpunkt/absolut mål:
Nulstilling i alle positioner: Ved at trykke på knappen igen vises det absolutte mål igen.
Preset-tast:
Til justering til „Nul“. Denne indstilling gemmes også efter deaktivering af displayet.

Leveringsomfang:

Inkl. målenåle og 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.