Splintdrivningssæt XXL med håndbeskyttelse i karton, 5-delt

Art.-nr.: 425 153 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 425 153 0
EAN/GTIN 4049002031052
Producentnummer 425 153 0
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til uddrivning eller fjernelse af bolte, nitter, splinter eller andre forbindelseselementer fra gennemgående huller
  • alternativ til præcis nedsænkning af ovennævnte forbindelseselementer i emnets overflade
  • Højlegeret værktøjsstål, gennemhærdet for optimal kraftoverføring
  • Speciel sikkerhedshoved forhindrer materialafskalning og deformation
  • guldfarvet dyppelakeret
  • med ergonomisk 2K-håndbeskyttelse
  • Krav fra gældende standarder (f.eks. DIN) overholdes eller overskrides.
  • Alle metaldele er GS-testet.
  • i karton

Egenskab:

  • Vægt: 2040g
  • Længde: 342 mm
  • Bredde: 159 mm
  • Højde: 62 mm
  • Udførelse: poleret
  • Farve: guld
  • Profil: 8-kantet
  • Bestykning: 5 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter