MM 500 400x250x200 M3 software og touchscreen-pc

Art.-nr.: 4248403
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4248403
EAN/GTIN 4059192063566
Producentnummer 4248403
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Målemikroskop

  • Integreret farvekamera
  • Zoomobjektiv (0,7x - 4,5x), valgfrit med motor
  • LED-ringlys: 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan kobles til/fra og dæmpes separat
  • LED-gennemlys: dæmpbar
  • Laserpointer til positionslokalisering
  • Telecentrisk gennemlysbelysning
  • Massiv basis i hårdgranit
  • Stabilt stålkrydsbord, præcisionslejret
  • Hurtig- og finindstilling af akslerne
  • Fremragende nøjagtighed og pålidelighed takket være optisk inkrementel måleskala



Betjenings- og visningsenhed M3-software med touchscreen-pc

  • 23″ touchscreen med tastatur og mus
  • Baseret på Windows, hvilket gør det muligt at installere yderligere software
  • Betjening via multi-touch på skærmen eller med mus/tastatur
  • stort videobillede
  • Soll- / Ist-evaluering med toleranceangivelser
  • Rapportudskrift med firmalogo
  • Grafisk visning med målangivelser
  • automatisk kantregistrering også ved kontrastsvage dele
  • Statistik


Valgfri hardwarekomponenter
  • Motoriseret zoom valgfri med koaksial opadrettet belysning
  • Brug af påsættelige linser 0,5x / 2x (ekstra forstørrelsesniveauer)


Software-muligheder
  • Integrering af DXF-data
  • DXF- og profilpakke
  • Modul - Gevindmåling
  • Modul - Kabelisolering
  • Modul - QDAS
Leveringsomfang
  • Målemikroskop
  • Standardophæng
  • M3-software med touchscreen-pc
  • Betjeningsvejledning
  • Mahr kalibreringsbevis