Nova B - Trappestige med trin 2 x 10 trin

Art.-nr.: 42470
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 2×10
Materiale Aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42470
EAN/GTIN 4003866424702
Producentnummer 42470
L-nummer L90010 410
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Patenteret trindesign: robust, stabilt, holdbart, flangeforbindelse mellem trin og stilk.
Trin med 80 mm dybe trin.
Perlestropper med høj styrke og indsyede fastgørelsesøjer for at forhindre spredning.
Robuste stålhængsler.
Sikkert fodfæste takket være skridsikre plastsko.
Lukket trinprofil og integreret styrerør.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,65 m
Belastning maks. 150 kg
Vægt 21,5 kg
Grundareal 1,78 m × 0,61 m
Stigelængde 2,3 m
Materiale Aluminium
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret trin/trinafstand 216 mm
Antal trin 10
Antal trin 2 × 10
Trin dybde 80 mm
Lodret stigehøjde 2,15 m
Lavere, udvendig bredde 0,61 m

Bemærk:

Overholder den professionelle standard EN 131.