Absolut digital fladbladet måleskrue, QuickMike, 0-30 mm

Art.-nr.: 422-411-20
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
Måleværktøj digital
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 422-411-20
EAN/GTIN 4946368736822
Producentnummer 422-411-20
L-nummer L40010 13182
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne yderst præcises ABSOLUTE-mikrometerskrue, giver dig følgende fordele: Bladformede måleflader på ambolt og spindel til måling af notdiameter på aksler, notgange og andre vanskeligt tilgængelige egenskaber for ikke-roterende spindel hurtig spindelfremføring på 10 mm/omdrejning

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 30
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±3 µm
Display: LCD, cifferhøjde 10 mm
Målekraft: 5-12
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år

Egnede produkter