Digital mikrometerskrue med forskudte måleflader i-wi, Måleområde: 0-25mm

Art.-nr.: 421691 0-25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 217,54 DKK /stk.
  • 139,69 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: MAHR i-wi trådløst system
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Emballage: Stabil boks
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Aflæsning 0,001 mm
Aflæsning 0,0001 tommer
Spindelstigning 0,5 mm
Interface MAHR i-wi trådløst system
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Trådløs anvendelse Producentsoftware
Talhøjde, LCD-display 10 mm
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 4 µm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 421691 0-25
EAN/GTIN 4059192059033
Producentnummer 4157132
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Innovativ mikrometerskrue med 10 mm store tal på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Lakeret stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. Vha. en komfortabel tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.
Målespindel og ambolt hårdmetalbelagt.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 1 indstillingsmål fra str. 25−50.

Specialtilbehør:

i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.