{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 3611 | |
| Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
| Aflæsning | 0,001 mm | |
| Aflæsning | 0,0001 tommer | |
| Måleafvigelse E MPE | ±2 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Spindelstigning | 5 mm | |
| Interface | MAHR i-wi trådløst system | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
| Talhøjde, LCD-display | 10 mm | |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
| Måleværktøj | digital | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Trådløs anvendelse | Producentsoftware | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Mikrometerskrue |
| Artikelnummer | 421605 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4059192058845 | |
| Producentnummer | 4157120 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |